Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO50X62X20

  • ERIKS:23523562
  • Hersteller:0001441180000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26500 N
Statische Belastung
60000 N
Grenzdrehzahl
9300 rpm
Referenzdrehzahl
5800 rpm