INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO45X62X40

  • ERIKS:11835560
  • Hersteller:57380000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein