Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO40X50X17-XL

  • ERIKS:13244167
  • Hersteller:050776037-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein