INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO35X47X32

  • ERIKS:11835555
  • Hersteller:1441000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
32 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein