INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO35X45X13

  • ERIKS:23522916
  • Hersteller:0000055760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein