INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO32X42X13

  • ERIKS:23996843
  • Hersteller:0000055680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein