INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO30X42X32

  • ERIKS:23522919
  • Hersteller:0000056140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
32 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein