Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO30X42X16-XL

  • ERIKS:12768917
  • Hersteller:050775952-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26000 N
Statische Belastung
33500 N
Grenzdrehzahl
14600 rpm
Referenzdrehzahl
8500 rpm