INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO30X40X17

  • ERIKS:11835553
  • Hersteller:55410000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein