CHF 40.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 19400 N |
Statische Belastung | 37000 N |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |
Referenzdrehzahl | 11200 rpm |