Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO25X35X17-XL

  • ERIKS:12625141
  • Hersteller:050775910-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein