Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO22X35X16-XL

  • ERIKS:12625139
  • Hersteller:050775901-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein