Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO22X30X13-XL

  • ERIKS:23522914
  • Hersteller:0000054950000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein