CHF 24.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 11800 N |
Statische Belastung | 15900 N |
Grenzdrehzahl | 20400 rpm |
Referenzdrehzahl | 12400 rpm |