INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO20X32X12

  • ERIKS:13560352
  • Hersteller:000005452-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein