INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO20X28X26

  • ERIKS:11835547
  • Hersteller:54100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
26 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16800 N
Statische Belastung
28500 N
Grenzdrehzahl
21300 rpm
Referenzdrehzahl
13700 rpm