INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO20X28X13

  • ERIKS:13560351
  • Hersteller:000144061-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein