CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 11500 N |
Statische Belastung | 12500 N |
Grenzdrehzahl | 22900 rpm |
Referenzdrehzahl | 15900 rpm |