Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO16X24X13-XL

  • ERIKS:12625127
  • Hersteller:050775812-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein