Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO15X23X13-XL

  • ERIKS:12625125
  • Hersteller:050775804-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein