CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 10000 N |
Statische Belastung | 9900 N |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15500 rpm |
Referenzdrehzahl | 19700 rpm |