Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO10X17X10-TV-XL

  • ERIKS:12625121
  • Hersteller:050775782-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
10 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5300 N
Statische Belastung
5500 N
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Referenzdrehzahl
28000 rpm