Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO100X120X30-XL

  • ERIKS:13244161
  • Hersteller:050776207-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80000 N
Statische Belastung
188000 N
Grenzdrehzahl
4700 rpm
Referenzdrehzahl
3150 rpm