INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO9X22X12-TV

  • ERIKS:11834869
  • Hersteller:15487430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein