INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO90X120X30

  • ERIKS:23522987
  • Hersteller:0000109870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein