INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO80X110X30

  • ERIKS:23522959
  • Hersteller:0000096790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein