INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO70X100X30-XL

  • ERIKS:12625085
  • Hersteller:050778161-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80000 N
Statische Belastung
176000 N
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Referenzdrehzahl
3350 rpm