Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO6X17X10-TV-IS1-XL

  • ERIKS:11834868
  • Hersteller:050777742-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
10 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5300 N
Statische Belastung
5500 N
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Referenzdrehzahl
23800 rpm