INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO40X55X17

  • ERIKS:11834866
  • Hersteller:108470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
46000 N
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6200 rpm
Referenzdrehzahl
5900 rpm