INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO35X55X20-XL

  • ERIKS:13244140
  • Hersteller:NAO35X55X20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
37000 N
Statische Belastung
57000 N
Grenzdrehzahl
11300 rpm
Referenzdrehzahl
6200 rpm