INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO35X50X17

  • ERIKS:11834864
  • Hersteller:107660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
21400 N
Statische Belastung
41500 N
Grenzdrehzahl
11500 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6900 rpm
Referenzdrehzahl
6500 rpm