INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO30X52X18

  • ERIKS:14176406
  • Hersteller:000010839-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein