INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO30X47X18

  • ERIKS:23522975
  • Hersteller:0000107070000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein