INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO25X42X32

  • ERIKS:11834861
  • Hersteller:106770000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein