INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO25X42X16

  • ERIKS:23522978
  • Hersteller:0000107580000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein