CHF 33.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NAO |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 22100 N |
Statische Belastung | 34000 N |
Grenzdrehzahl | 15100 rpm |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |