INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO25X40X17

  • ERIKS:11834860
  • Hersteller:000010669-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein