CHF 68.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NAO |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 23500 N |
Statische Belastung | 27500 N |
Grenzdrehzahl | 17200 rpm |
Referenzdrehzahl | 9100 rpm |