INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO20X37X16

  • ERIKS:23522976
  • Hersteller:0000107150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein