CHF 48.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NAO |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 26000 N |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10900 rpm |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |