INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO17X30X13-XL

  • ERIKS:12625082
  • Hersteller:050778005-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
11800 N
Statische Belastung
15900 N
Grenzdrehzahl
20400 rpm
Referenzdrehzahl
11100 rpm