INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO15X32X12

  • ERIKS:11834857
  • Hersteller:109790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein