INA

INA Nadellager ohne Borde mit Innenring NAO12X28X12

  • ERIKS:11834855
  • Hersteller:108200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NAO
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
11500 N
Statische Belastung
12500 N
Grenzdrehzahl
22900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13800 rpm
Referenzdrehzahl
14300 rpm