CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NAO |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 11800 N |
Grenzdrehzahl | 23600 rpm |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |