INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6905-XL

  • ERIKS:11671552
  • Hersteller:507433840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
44000 N
Statische Belastung
59000 N
Grenzdrehzahl
14400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8600 rpm
Referenzdrehzahl
7900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6905

  • ERIKS:23769426
  • Manufacturer:RNA 6905

CHF 65.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026