CHF 27.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 25500 N |
Grenzdrehzahl | 21100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12600 rpm |
Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
CHF 34.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026