INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4928-XL

  • ERIKS:23996823
  • Hersteller:0506730760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
237000 N
Statische Belastung
500000 N
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1740 rpm
Referenzdrehzahl
1910 rpm