CHF 317.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 229000 N |
Statische Belastung | 470000 N |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1850 rpm |
Referenzdrehzahl | 2080 rpm |