CHF 298.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 144000 N |
Statische Belastung | 270000 N |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |