CHF 247.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 131000 N |
Statische Belastung | 260000 N |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2500 rpm |
Referenzdrehzahl | 2500 rpm |